※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AIG12GQ15D 表示器GT12 4.6型 Panasonic(パナソニック) 34555157 AIG12GQ15D 表示器GT12 4.6型 Panasonic(パナソニック) 34555157 AIG12GQ15D 表示器GT12 4.6型 Panasonic(パナソニック) 34555157

表示器GT12 4.6型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34555157 品番AIG12GQ15D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
機能
【部品機能】
メッセージ、ランプ、スイッチ、データ、バーグラフ、時計、キーボード、折れ線グラフ部品、アラームリスト部品
【デバック機能】
パソコンとPLCの間にGTをはさむことにより、パソコンとPLCを直接つながずにデバックが可能
【画面作成】
専用ソフトウェアを使用
表示可能フォントサイズ
固定(GTWIN):1/4角(8×8)
半角(16×8)
全角(16×16)縦横各1、2、4、8倍表示可能
True Type(GTWIN):10〜120ドット
指定可能画面No.
ベース画面/No.0〜3FF
キーボード画面/No.0〜7
画面サイズ4.6型 表示色2色(黒/白、8階調) ドット数(W×H)320×120ドット 質量(g)約240 文字種別日、英、簡体字中国語、繁体字中国語、韓、ドイツ、イタリア、スペイン、フランス、トルコ 消費電力(W)1.7以下 商品番号AIG12GQ15D その他の機能レシピ機能、流れ表示機能、デバイス書き込み機能、アラーム履歴機能、アラームリスト機能、表示言語切替機能、GTリンク機能、オペレーションセキュリティ機能 絶縁方式- 電源(DC-V)24 使用周囲温度(℃)0〜50 保存温湿度範囲10〜85%RH(25℃において結露なきこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz(周期1分間) 複振幅0.75mmX、Y、Z各方向10分間 耐衝撃(耐久)98m/s2以上X、Y、Z各方向4回 使用周囲湿度20〜85%RH(25℃において結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-20〜60 使用電圧範囲(V)DC21.6〜26.4 通信機能相手機器から応答がなかった場合、自動的に通信速度を変更 時計機能本体に時計内蔵(PLCの時計を参照しての表示も可能)(※別途電池をご購入下さい) 有効寸法(mm)表示部/108.8(W)×40.8(H) コントラストタッチパネル操作によりコントラスト調整が可能 耐重量ノイズ1000V[P-P]以上 パルス幅50ns,1μs 電源端子間(ノイズシュミレータによる) 耐環境性IP67(初期状態において) 表示素子STN モノクロLCD 表示可能図形直線、連続直線、四角形、円、楕円、円弧、楕円弧、扇型、楕扇型、面取り四角、ビットマップ 登録可能画面数約250(2階調)、約200(8階調)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする