曜日別特売
AIGT8142 パナソニックPLC接続用ケーブル Panasonic(パナソニック) 34555403

パナソニックPLC接続用ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)2商品番号AIGT8142注文コード34555403品番AIGT8142
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
接続ケーブル
PLC接続ケーブル(2m)
ミニDIN5ピン-バラ線(4本)+シールド線
仕様
【PLC】
Panasonic製FPシリーズ
用途GT01、GT01R用適合機種GT01/GT01R(DC5V RS232C)コネクタ仕様ミニDIN5ピンケーブル長(m)2ケーブルバラ線(4本)+シールド線商品番号AIGT8142
注意
※Toolポートから電源が供給されるようになっております
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34555403
2018-02-06
用途: 試作機に使用
製造業

メーカーの販売店よりも若干高めだが直ぐに入手できるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする