MA302 ミニチュア電球 12・14V STANLEY(スタンレー電気) 34555866

ミニチュア電球 12・14V

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)ガラス球形状T3口金ネオウェッジ定格14V 60mA 4lm注文コード34555866品番MA302
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。

用途
SW照明全般
定格14V 60mA 4lm口金ネオウェッジガラス球形状T3クリア
注意
※寸法はmm表記です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: ハザードスイッチ、ドアミラースイッチのイルミ電球切れに
製造業

またリピート買いです。モノタロウさんで他の物を買う際まとめ買いで一緒に買いました。
10個入りでしたが、まず何年も前に2個、ハザードスイッチとドアミラースイッチを交換して65mAだったので、もともとより明るくなり良かったです。
しかしエアコンスイッチの電球あちこち切れてリード線、無理矢理はんだ付けで失敗、切れてしまってもう1個とか今年ハザードスイッチの電球切れ交換で0個になってしまいました。
次はミラースイッチが切れると思うので、また同じ65mAので買えてよかったです。

対象商品 : 34556182
2024-06-28
用途: 古い無線機(IC-970)の液晶バックライト交換
青柳設計

似た取付けタイプでも、
高さが高いと取り付けられないので。
同サイズの物が有りよかったです。

1が参考にしています
2023-11-14
用途: 車の内装スイッチ球交換作業時
製造業

車のスイッチの電球が切れたので交換しました。簡単に交換出来ました。
ただ、電球の光の色が、クリアとなっていましまが、オレンジの光ですよね?って思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 34555927
2023-01-06
用途: 自動車修理
プロター

ダイハツ S321のハザードスイッチに使用しました。 ほぼほぼOKです

対象商品 : 34555866
2023-02-01
用途: 自動車の修理
ファクトリーN.A.Y自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品は欠品でしたが、補修部品として探していたのでとても助かりました。

対象商品 : 34556182
2022-02-09
用途: 純正品が欠品していたので
製造業

互換品として購入しました。なんら問題ありません。用途は車のメーターの照明とシフトパターンに使いました

1が参考にしています
対象商品 : 34555927
2021-12-06
用途: パジェロミニH56Aのルーム内のハザード電球切れに
株式会社大川サービス業

特殊なサイズでピッタリで大満足です。
珍しい電球サイズもあってモノタロウさん楽しいです。

対象商品 : 34555893
2020-12-25
用途: オーディオのバックライトの交換球に使用
その他業種

オーディオのパワーメーターの照明に使用しました。
純正品は海外製のため高価な為、球切れの代用に使用、照度、寿命ともこちらの方が良さそうです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする