ミニチュア電球 12・14V

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) ガラス球形状T3 口金ネオウェッジ 定格14V 30mA 注文コード34555927 品番MA305
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はガラス球形状・口金・定格22種類から選べます 他の種類を見る

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。

定格14V 30mA 口金ネオウェッジ ガラス球形状T3 用途SW照明全般 クリア
注意
※寸法はmm表記です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
ハザードスイッチ、ドアミラースイッチのイルミ電球切れに
製造業

またリピート買いです。モノタロウさんで他の物を買う際まとめ買いで一緒に買いました。
10個入りでしたが、まず何年も前に2個、ハザードスイッチとドアミラースイッチを交換して65mAだったので、もともとより明るくなり良かったです。
しかしエアコンスイッチの電球あちこち切れてリード線、無理矢理はんだ付けで失敗、切れてしまってもう1個とか今年ハザードスイッチの電球切れ交換で0個になってしまいました。
次はミラースイッチが切れると思うので、また同じ65mAので買えてよかったです。

対象商品:
34556182
2024-06-28
用途:
古い無線機(IC-970)の液晶バックライト交換
青柳設計 様

似た取付けタイプでも、
高さが高いと取り付けられないので。
同サイズの物が有りよかったです。

1人が参考にしています
2023-11-14
用途:
車の内装スイッチ球交換作業時
製造業

車のスイッチの電球が切れたので交換しました。簡単に交換出来ました。
ただ、電球の光の色が、クリアとなっていましまが、オレンジの光ですよね?って思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
34555927
2023-01-06
用途:
自動車修理
プロター 様

ダイハツ S321のハザードスイッチに使用しました。 ほぼほぼOKです

対象商品:
34555866
2023-02-01
用途:
自動車の修理
ファクトリーN.A.Y 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正部品は欠品でしたが、補修部品として探していたのでとても助かりました。

対象商品:
34556182
2022-02-09
用途:
純正品が欠品していたので
製造業

互換品として購入しました。なんら問題ありません。用途は車のメーターの照明とシフトパターンに使いました

1人が参考にしています
対象商品:
34555927
2021-12-06
用途:
パジェロミニH56Aのルーム内のハザード電球切れに
株式会社大川 様 (サービス業)

特殊なサイズでピッタリで大満足です。
珍しい電球サイズもあってモノタロウさん楽しいです。

対象商品:
34555893
2020-12-25
用途:
オーディオのバックライトの交換球に使用
その他業種

オーディオのパワーメーターの照明に使用しました。
純正品は海外製のため高価な為、球切れの代用に使用、照度、寿命ともこちらの方が良さそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする