PPシート(ベージュ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード34556322 品番G10-021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

透水性があり、水たまりができにくくなっています。
土の上では見つかりにくいクギやビスなどの回収を容易にします。
住宅周りに敷いて、クツの泥汚れを防ぎます。
先行足場を組む前に養生します。軽いので、たる木などで固定してください。

用途住宅周りの養生 材質ポリプロピレン 幅(mm)1000 厚さ(mm)約0.5 1巻長さ(m)100 型番#100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする