エムエフ
シットール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(2本)
注文コード
34556523
品番
G03-011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
透湿性に優れ、壁内部の湿気を輩出し結露を防止します。
冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の湿度を保持します。
引張強度(N/50mm)
217(縦)
127(横)
引張伸度(%)
78.9(縦)
79.1(横)
仕様
防水性(kPa)/34以上
透湿性(m
2
s・Pa/μg )/0.1
つづり針保持力(N)/51(縦)、44(横)
防風性(s/100cc)/620
用途
外壁下地材
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.17
色
白
長さ(m)
50
材質
不織布+フィルム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません