ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 区画チェーン
ユニットの プラスチックチェーン
スクリュージョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
34563593
品番
871-25
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
スクリュージョイント
モノタロウ
¥
309
¥
340
税込
色
黄
用途
チェーンの端に付け、カラーコーンリングなどに引っ掛ける際にお使いください。
適合
線径Φ6mm用
トラスコ品番
744-8376
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
25×57.5
線径(Φmm)
6