ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 区画チェーン
ユニットの プラスチックチェーン
スクリュージョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
34563602
品番
871-26
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
白
用途
チェーンの端に付け、カラーコーンリングなどに引っ掛ける際にお使いください。
適合
線径Φ6mm用
トラスコ品番
744-8384
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
25×57.5
線径(Φmm)
6