ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 区画チェーン
ユニットの プラスチックチェーン
スクリュージョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
緑
注文コード
34563611
品番
871-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
緑
用途
チェーンの端に付け、カラーコーンリングなどに引っ掛ける際にお使いください。
適合
線径Φ6mm用
トラスコ品番
744-8392
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
25×57.5
線径(Φmm)
6