呼び径(A)50
呼び径(B)2
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
仕様-
形状エルボ
タイプ-
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の空気、ガス及び油
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛めっき(RoHS指令に対応)
使用流体空気、ガス、油、水
中心から端面までの距離 A(mm)57
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管