T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34563846 T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34563846

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34563846 品番 T
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 仕様- 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状チーズ タイプ- 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき 使用流体空気、ガス、油、水 中心から端面までの距離 A(mm)27 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
コプッレサーの修理
運輸・通信業

エアホースの接続口を増設するために購入しました。こちらの方では、このサイズの入手が艱難でしたので助かりました。

対象商品:
34563821
2024-05-21
用途:
エア配管の分岐のため
貝印株式会社 様 (卸売・小売業)

問題なく取り付けることができた。
サイズが分かり辛いためイラスト表記すると良い。

対象商品:
34563846
2023-06-08
用途:
設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

対象商品:
34563821
2021-03-16
用途:
加工作業時
製造業

加工部署から依頼で注文しました。あちこち探し回らなくても、御社のカタログにあるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
34563864
2023-04-14
用途:
器材作成の為
その他業種

今度は、大き過ぎたので使用しませんでした。
サイズがわかりづらいです。

対象商品:
34563821
2014-10-14
用途:
エアー、蒸気配管

日立金属の製品なので安心して使用出来ます。価格も近所の工具店より安価で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
34563812
2014-08-05
用途:
空気・冷却水配管

以前から使っていた信頼のひょうたん印です。
めっきが厚く丈夫で、パイプレンチで傷が付いても10年くらいじゃ剥げませんし錆びません。

以前は出入りの商社で頼んでいましたが、納期が・・・だったので、モノタロウで頼んだところ、翌日に入荷しました。
1個づつ小分け袋に入っていて、間違いはないのですが、注文コードが長いので肝心のサイズ部分が「(1/」までしか印字されておらず、サイズ分け確認は結局目視でせざるをえないのが残念。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする