BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 34563986 BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 34563986

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34563986 品番 BU
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
呼び径(A)15×8 呼び径(B)1/2B×1/4B 呼び径B1(inch)1/2 呼び径B2(inch)1/4 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ブッシング 全長(mm)21 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の空気、ガス及び油 寸法L(mm)21 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 寸法E(mm)16 表面処理溶融亜鉛めっき 使用流体空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管 二面幅B(mm)26(六角)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34564004
2023-05-28
用途:
ガス管ハンガーラックのキャスター取付に使用
BOW & ARROW 様

サンプルで購入しましたが、期待よりも物性がよく満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
34563952
2020-11-25
用途:
エアー圧力計取り付け
その他業種

エアータンク自作で圧力計取り付けのため購入しました問題なく取り付け出来ました。

対象商品:
34563952
2018-11-06
用途:
エア配管時
カタヤマシン 様 (サービス業)

安い商品もありますが・・・安心のひょうたん印です。

対象商品:
34564022
2017-11-23
用途:
ガス配管
建設業・工事業

普通に使えます メーカー品と何も変わらない製品です。

対象商品:
34564126
2015-02-13
用途:
サンドブラスト工事においてコンプレッサーエア集合配管として使用

普通

対象商品:
34564047
2013-07-14
用途:
エアー配管

ひょうたん印の信頼性!取付に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする