呼び径(A)32×25
呼び径(B)1-1/4B×1B
呼び径B1(inch)1 1/4
呼び径B2(inch)1
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状ブッシング
全長(mm)30
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の空気、ガス及び油
寸法L(mm)30
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
ねじの種類PTネジ
寸法E(mm)22
表面処理溶融亜鉛めっき
使用流体空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
二面幅B(mm)46(六角)