NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564415 NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564415

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34564415 品番 NI
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ニップル 寸法L(mm)34 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 寸法E(mm)12 表面処理溶融亜鉛めっき 使用流体空気、ガス、油、水 二面幅B(mm)17(六角)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34564442
2023-02-23
用途:
機械メンテナンス
製造業

ホームセンターで買うよりも遥かに安いので心配でしたが届いて良い意味で期待を裏切られました。またリピートします。

対象商品:
34564494
2021-09-28
用途:
エアー配管コンプレッサー出口配管調整
株式会社北電工器 様

何の問題もなく接続工事完了致しました。今後も使用したいと思いますので宜しくお願い致します

対象商品:
34564433
2018-11-13
用途:
コンロ設置
その他業種

他社の物と比べて良し悪しは判りませんが、安価なため多少高くてもメーカー品を選びました。

対象商品:
34564433
2016-03-09
用途:
太陽光温水器給水ボールタップ取り換え補修
清劇「うたひめ」 様

ボールタップ周りの配管器具に内部詰まり(さびが発生)が生じて居りエルボ、ニップル等1式取り換えた。単品としては特に問題なし。

対象商品:
34564433
2015-11-18
用途:
ビルトインコンロ設置用
株式会社佐藤電子 様 (製造業)

信頼のひょうたんマーク
安心して使用しています。

対象商品:
34564451
2015-02-13
用途:
サンドブラスト工事においてコンプレッサーエア集合配管として使用

普通

対象商品:
34564442
2013-05-17
用途:
配管作業
製造業

個別包装なので錆びにくくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする