S ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564616 S ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564616

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 ねじの種類PTネジ 注文コード34564616 品番S
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は呼び径・ねじの種類など23種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 タイプ- 仕様- 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ソケット 全長(mm)55 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の空気、ガス及び油 寸法L(mm)55 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき 使用流体空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34564582
2022-06-30
用途:
配管工事
教育・研究機関

時々購入しているが問題なく普通に使っている。1個単位で買えるのが良い。

対象商品:
34564616
2020-02-12
用途:
水道管のパイプに使用

丁寧に梱包されており使用時も不具合無く良好でした。

1人が参考にしています
対象商品:
34564573
2017-05-20
用途:
機械のメンテ
製造業

安価で問題なく使用できるのでまた機会があれば購入します。

対象商品:
34564573
2018-03-31
用途:
水道管の修理
運輸・通信業

水道管の凍結で漏水したので修理の為に使用した。何の問題も有りません。

対象商品:
34564555
2017-05-06
用途:
diy
卸売・小売業

品質良いです。主な用途はdiyです。到着も早い。。

対象商品:
34564564
2015-03-29
用途:
エアー配管

簡単に買えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする