※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564686 U ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564686

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34564686 品番 U
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 形状ユニオン 全長(mm)約33.5 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス及び油 寸法L(mm)約33.5 寸法H(mm)13.5 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管 二面幅B(mm)31(八角) 二面幅B1(mm)19(八角)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34564722
2014-08-26
用途:
既存設備の交換用

何も問題無し、更にコストダウンを目指して下さい。

対象商品:
34564704
2013-05-09
用途:
築20年超のマンションのユニットバス水栓配管修理
河野ビル 様

ユニットバス水栓を交換する際、配管に液状シールで取り付けられていたユニオンのオス側か緩まず、水栓配管部を金のこで切断しました。ユニオンのオス側だけ必要でこの商品を購入し、無事に作業ができました。できれば、亜鉛メッキではなく、エスロコートの商品も扱って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする