※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564957 BCA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564957

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34564957 品番 BCA
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状キャップ 寸法H(mm)14 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき 使用流体空気、ガス、油、水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34564984
2018-12-04
用途:
テナントさんが退去されたときに配管の端末が外したままになっていたためとりつけました。
燻謖囃z事務所 様 (建設業・工事業)

シ−ルテ−プを巻いてねじ込むだけのことですので何の問題もなくできました。発注してから2日位で届き感謝しております。

対象商品:
34564966
2018-12-16
用途:
油圧機械の修理
農・林・水産業

安くても大変良い商品だと思います。また購入したいと思います。

1人が参考にしています
2018-12-16
用途:
油圧機械の修理
農・林・水産業

値段が安くても大変良い商品だと思います。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする