SL ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34565097 SL ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34565097

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34565097 品番 SL
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ストリートエルボ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき 使用流体空気、ガス、油、水 中心から端面までの距離 A(mm)17 中心から端面までの距離 B(mm)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34565167
2023-06-08
用途:
冷却塔の給水配管交換修理
建設業・工事業

ねじ山は特に不具合はありませんでした。
問題なく使用できました。

対象商品:
34565185
2023-05-04
用途:
井戸の揚水ポンプに使用中
有限会社ティアンドティシステムズ 様

使用感について特に問題なく動作してます。おすすめです。

対象商品:
34565133
2022-05-23
用途:
配管工事
教育・研究機関

1個から購入できるのでホームセンターに有るのか確かめに行かなくても済む為助かる。

対象商品:
34565133
2019-03-01
用途:
配管工事
建設業・工事業

やっぱりブランドは安心感があります。モノタロウもいいですけどね〜

対象商品:
34565124
2018-01-12
用途:
灯油タンク 小出し口

見た目がきれいでした、きちんと装着できました、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする