SL ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34565142 SL ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34565142 SL ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34565142

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34565142 品番 SL
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び径(A)25 呼び径(B)1 仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ストリートエルボ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき 使用流体空気、ガス、油、水 中心から端面までの距離 A(mm)38 中心から端面までの距離 B(mm)54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34565167
2023-06-08
用途:
冷却塔の給水配管交換修理
建設業・工事業

ねじ山は特に不具合はありませんでした。
問題なく使用できました。

対象商品:
34565185
2023-05-04
用途:
井戸の揚水ポンプに使用中
有限会社ティアンドティシステムズ 様

使用感について特に問題なく動作してます。おすすめです。

対象商品:
34565133
2022-05-23
用途:
配管工事
教育・研究機関

1個から購入できるのでホームセンターに有るのか確かめに行かなくても済む為助かる。

対象商品:
34565133
2019-03-01
用途:
配管工事
建設業・工事業

やっぱりブランドは安心感があります。モノタロウもいいですけどね〜

対象商品:
34565124
2018-01-12
用途:
灯油タンク 小出し口

見た目がきれいでした、きちんと装着できました、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする