桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34565273
品番
BL45
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥
709
¥
780
税込
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
形状
45°エルボ
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
使用流体
空気、ガス、油、水
規格
JIS B 2301
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛めっき
中心から端面までの距離 A(mm)
37
商品豆知識
配管工事を支える補助部材