※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 34565474 BRL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 34565474

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34565474 品番 BRL
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び径(A)10×6 呼び径(B)1×3/4 呼び径B1(inch)3/8 呼び径B2(inch)1/8 仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いエルボ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき 使用流体空気、ガス、油、水 中心から端面までの距離 A(mm)19 中心から端面までの距離 B(mm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34565553
2017-07-03
用途:
配管継手

一般的配管継手として利用。値段はホームセンターの方が安いですね。

対象商品:
34565535
2013-12-11
用途:
風呂釜の更新
個人のお客様

堅ろうで廉価、補修工事等に最適だと思います。工事後の見た目もスッキリ使い勝手の良い汎用品だと思います。

対象商品:
34565535
2017-02-07
用途:
給湯器の交換に
サービス業

交換前の給湯器側ガス接続部は20Aでガス配管も20Aだった。交換する新しい給湯器側ガス接続部は15Aなので、変換する必要があった。フレキホースは両端とも同じ口径なのでこの段違いエルボを使用して変換できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする