径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34565937 品番 BRCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び径(A)40×40×25×25 呼び径B1(inch)1-1/2 呼び径B2(inch)1 仕様バンド付 材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5 形状径違いクロス 使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油) 規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 呼び径(B)1-1/2×1-1/2×1×1 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 表面処理どぶめっき 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 中心から端面までの距離 A(mm)41 中心から端面までの距離 B(mm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34565937
2019-11-26
用途:
ポンプから配管に中継する際に使用

ステンレス製を探したのですが見つからなく、これに決めました。実際価格も適正ですし、ニップルなども問題なく装着できました。いい買い物と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする