BRS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 34565991 BRS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 34565991

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34565991 品番 BRS
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
呼び径(A)8×6 呼び径(B)3×3/4 呼び径B1(inch)1/4 呼び径B2(inch)1/8 仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いソケット 全長(mm)25 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の空気、ガス及び油 寸法L(mm)25 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき 使用流体空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34566192
2025-03-18
用途:
2インチから1インチに径落として使用

2インチホースでは取り扱いが悪く単価も高いので、1インチホースに径を落とせるのは大変有り難い。

対象商品:
34566061
2021-05-14
用途:
給湯器のガス接続
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

給湯器のガス口が3/4だったので1/2の従来口径に繋ぎたかったので便利でした。

対象商品:
34566086
2021-03-06
用途:
機具の製作
自動車・二輪車・自転車関連業

極めて丈夫です。また、ネジ山加工の精度が高い事から多目的に使用できる商品だと思いました。

対象商品:
34566323
2020-08-26
用途:
フレキシブルホースの接続
卸売・小売業

フレキホースのサイズ違いの結合に使用致しました。PT2とPT3と大きなネジサイズは何処にも無かったのですが、モノタローさんで見つけて良かったです。納期も早く助かりました。

対象商品:
34566323
2018-09-11
用途:
灌水
農・林・水産業

口径をおとせる良い製品が購入できました。灌水作業が楽になりますね!

1人が参考にしています
対象商品:
34566192
2017-12-06
用途:
エアー配管継ぎ手ソケットとして

どちら側にもしっかりと取り付けられました。強度もよさそうなので満足です。

対象商品:
34565991
2017-10-04
用途:
メーターの取り付けに使用
製造業

配管と径違いのメーターに接続するために購入しました。普通に使えます。

対象商品:
34566192
2015-03-06
用途:
井戸の配管

価格のわりにしっかりした製品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする