呼び径(A)50×15
呼び径(B)1/2×1/4
呼び径B1(inch)2
呼び径B2(inch)1/2
仕様-
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いソケット
全長(mm)58
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス及び油
寸法L(mm)58
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管