径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34566463 品番 BRT
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
呼び径(A)15×8 呼び径(B)2×3/8 呼び径B1(inch)1/2 呼び径B2(inch)1/4 仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いチーズ 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の空気、ガス及び油 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき 使用流体空気、ガス、油、水 中心から端面までの距離 A(mm)24 中心から端面までの距離 B(mm)24 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34566524
2018-03-05
用途:
メンテナンス
株式会社中島製作所 様

配管のつなぎとして利用。価格もまあまま、納入も早いので在庫として持ってなくてよいので助かります。

対象商品:
34566637
2014-07-09
用途:
新規配管ルート増設のため
二幸産業上越営業所新井浄化センター 様

異形商品は大変便利で助かります。 オスねじ商品があったらニップルをつけなくても接続できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする