曜日別特売
GA-01 ゴムロープ金具(Aカン&コの字) ユタカメイク 34567136

 

GA-01 ゴムロープ金具(Aカン&コの字) ユタカメイク 34567136
GA-01 ゴムロープ金具(Aカン&コの字) ユタカメイク 34567136
GA-01 ゴムロープ金具(Aカン&コの字) ユタカメイク 34567136

ゴムロープ金具(Aカン&コの字)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード34567136品番GA-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

平ゴムロープ用の金具セットです。

用途平ゴムロープ用金具幅(mm)-長さ(m)-厚さ(mm)-折径(cm)-太さ(Φmm)-材質スチール仕様平ゴム用トラスコ品番367-5564セット内容Aカンフック×1、コノ字金具×1高さ(mm)30質量(g)20包装形態ヘッダー袋入縦(mm)120横(mm)80適合バンド幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34567136
2017-02-16
用途: バイクの荷物など固定
その他業種

男前モノタロウのトラック用ゴムロープ 幅19mmで使用できました、
でもバイクで使う場合フックが細い方がいいので今は100円
ショップのフックとさらに調節可能な男前モノタロウのトラック
ゴムロープ用金具セットの止め金具の組み合わせで使ってます。
という事でとりあえず今はメインではこちらの商品は使用してません。

対象商品 : 34567136
2017-02-14
用途: 車のシートの止具
自動車・二輪車・自転車関連業

車にボデイカバーを掛けその上にゴムベルトを使いカバーが風に飛ばされないように使っているがもう少しバリエーションが欲しい。

対象商品 : 34567136
2016-08-17
用途: バイクの荷物固定
その他業種

普通に使えました、バイクに使うにはフックが細い方がより使い易そうなので細いフックを別途買ってカシメるだけのパーツの方でカシメるというのもいいかもしれません。

対象商品 : 34567136
2015-10-09
用途: 棚からの貨物の落下防止

価格も手頃で使いやすい。ただ、今回は両端ともフックを取り付ける工程だったのでコ型は余ってしまった。
できればそれぞれ別売りが出来れば良いと思うが.....

対象商品 : 34567136
2015-04-05
用途: ゴムロープ製作

自転車の交換したチューブでロープを作るのに使っています。チューブゴムは品質も良いので長持ちします。

対象商品 : 34567136
2015-08-12
用途:

商品は良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする