CN13 キャップナット リビラック 34567714

キャップナット

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34567714品番CN13
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥107
販売価格(税別)
97
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径13仕様パッキン付材質黄銅ねじサイズG1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34567714
2025-04-15
用途: 仮キャップに
建設業・工事業

材料屋さんより凄く安いので
ありがたいです
もう40個以上買ってます

対象商品 : 34567714
2024-07-07
用途: 配管の仮キャップに
建設業・工事業

材料屋で買うより安くて
ありがたいです
また買わせて頂きます

対象商品 : 34567714
2024-05-03
用途: 水道の仮キャップ等
建設業・工事業

安いので少し不安でしたが水漏れもなく使えました
コストパフォーマンスさいこーです

対象商品 : 34567714
2021-06-03
用途: 洗面の配管用
その他業種

特にコメントをする様な商品ではないのですが、目的に対して完璧に使えました。
価格も満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 34567714
2020-04-23
用途: 湯水立ち上げの止水。
その他業種

理容店の洗面器の取り外し後に使います。
とにかく安い。
止水するのに十分でしょ。

2が参考にしています
対象商品 : 34567714
2017-11-19
用途: フレキ配管の不要接続口の止水

ホームセンターに売っている同様の商品と比べて、安価で、性能上は同じように使用できました。

2が参考にしています
対象商品 : 34567714
2017-04-18
用途: ウォシュレット設置ほか

とても使い易く、便利です。値段も助かります。また購入致します。

対象商品 : 34567714
2013-03-07
用途: 仕事で使います
システップ九州建設業・工事業

よかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする