両ナットアダプター

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34567732 品番NNA13
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
呼び径G13×G13 仕様パッキン付 材質黄銅 形状アダプター 呼び径(B)1/2 呼び径(A)13 パッキンアリ 接続ねじ種類G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34567732
2025-03-08
用途:
給水フレキパイプにバルブを増設する際に。
加藤厨房設備 様 (建設業・工事業)

給水で13のフレキパイプ使用のもので、メインテナンス用のボールバルブを追加したい時に、この両ナットアダプターとフレキ対応のボールバルブがあれば、パイレンを出して配管をいじることなくモンキーレンチのみで2.3分でバルブを設ける事が出来ます。時間もコストも押さえられるのでよく利用しています。

対象商品:
34567732
2025-06-03
用途:
水栓取り付け時に
建設業・工事業

少し水栓ホースがとどかない時に平行ニップルと組み合わせて使うと便利

対象商品:
34567732
2024-02-23
用途:
水道蛇口に追加バルブを取り付けする際に
加藤厨房設備 様 (建設業・工事業)

水栓などフレキパイプ接続で、単独で止水バルブが設けられていない場合にバルブ追加する為に両ナットアダプターを使用してバルブを取り付けします。簡単にバルブを取り付け出来ます。

対象商品:
34567732
2021-12-16
用途:
ちょっと足りないそんな時に

シャワー水栓のL字プラグからエルボで手前に切り替えバルブを取付用としたら長さがちょっと足りなくてぶつかってしまい取付できません。そんな時にこのアダプターがあればスマートに解決できます。満足です。

対象商品:
34567732
2022-02-17
用途:
水道の配管

近くのホームセンターには売っていないので助かりました。
安いし、パッキンも付いていて良かったです。
使用には全く問題ありません。

対象商品:
34567732
2020-05-07
用途:
給水工事に
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

配管の接続の条件に合わせて使えるときに使っている材料です。いつも重宝しています。

対象商品:
34567732
2019-07-28
用途:
水道接続金具
運輸・通信業

ジョイント部に接続金具ですが、ホームセンターでもありますが、意外と高く、この値段で問題なく、漏れもなく使えていいですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
34567732
2019-10-22
用途:
銅管配管の位置変更
建設業・工事業

少し長さの足りない時に使用している材料の数減らすことができ助かっています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする