片ナット付フレキエルボ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34567757 品番NFL13
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径G13 仕様パッキン付 材質青銅 形状エルボ 呼び径(B)1/2 呼び径(A)13 パッキンアリ 接続ねじ種類G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34567757
2024-01-15
用途:
配管
建設業・工事業

コストパフォーマンスは非常に良い。しかも本体は青銅製。ただ見た目がゴツイ。見栄えが気になる箇所にはちょっと。反比例して信頼性は高い。

2人が参考にしています
対象商品:
34567757
2024-04-14
用途:
上水の修繕
建設業・工事業

ナットがエルボと一体になっていないので、向きを変えるのに便利です。この値段でとても満足の商品でした。

対象商品:
34567757
2023-12-17
用途:
水道工事
ワンテッド有限会社 様

国内産なので安価であるが特に何の問題もない。リビラックの製品はコスパが良い。

対象商品:
34567757
2023-12-14
用途:
便器ロータンクの給水管用
建設業・工事業

水洗便座への交換に伴い、ロータンクメッキ管から分岐チーズ取付けによる配管交換で使用。品質に信頼感あり。

対象商品:
34567757
2022-11-22
用途:
給水・給湯・追焚配管を接続する機器に
電気・ガス・熱供給・水道業

既設配管を省スペースで接続しようとするときに使用しています。急に使うことになる事も多く、いつ使うかわからないので車両に載せておいても価格が安いので余分に積んでおいても損はしないです。

1人が参考にしています
対象商品:
34567757
2022-12-13
用途:
給湯器の配管
くつろぎホーム三重株式会社 様 (建設業・工事業)

無理な曲げを解消できるので、キレイな仕上がりが可能になり満足しております。

対象商品:
34567757
2022-11-25
用途:
給水工事に使用
今商会 様

期待した通りの商品でした、これからも宜しくお願い致します。

対象商品:
34567757
2022-04-06
用途:
水道工事
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

狭い場所で、フレキ管を曲げ加工せずにエルボの活用が出来て良かった・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする