電気ディスクグラインダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34569534 品番G18SP
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!
スーパーワッシャ採用!

消費電力(W)1140 電源(V)単相100 電流(A)12.0 最大回転数(min-1[r.p.m])6800 長さ(mm)391 幅(mm)- 高さ(mm)75(ギヤカバー) 質量(kg)3.3 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)180 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル、芯出し用カラー 仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可 トラスコ品番378-0074 電圧(V)単相100 最大出力(W)1650 絶縁種別二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可 グリップ部(mm)Φ41 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 胴径(Φmm)86 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34569534
2015-07-06
用途:
溶接の処理

軽くて使いやすい

2人が参考にしています
対象商品:
34569534
2014-04-13
用途:
溶接した後の仕上げに使用
株式会社 トライズ 様

使用した感じはとても良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする