6x9 耐寒透明チューブ 中部ビニール工業 34569841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐寒透明チューブ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内径(Φmm)6
長さ(m)30
外径(Φmm)9
使用流体空気/水
内容量1巻注文コード34569841品番6x9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特殊樹脂配合により耐寒性に優れ冬季の凍結、硬化に強さを発揮
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ

用途工場設備配管から一般配管透明種別コンパクトドラム材質軟質塩化ビニル長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.1外径(Φmm)9使用流体空気/水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/食衛適合/柔軟性/透明性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34569857
2023-01-30
用途: 薬液タンクのゲージとして

液量ゲージとして使用するのに経年劣化で透明性が落ちるので、定期的に交換をするために購入しています。
耐寒性・透明性とも満足いくもので、今後とも継続購入するつもりです。

対象商品 : 34569857
2019-07-06
用途: 一閑張りバッグの持ち手用
その他業種

丈夫そうで、又柔らかく使いやすかったので良かったです。

対象商品 : 34569832
2017-10-25
用途: コンバインの修理

4x7のホースはなかなか売ってないので純正の部品を注文しようと思ってました。値段も安く助かりました。

対象商品 : 34569857
2014-03-18
用途: 機械の送液配管として。
有限会社ジェイ企画

今まではホームセンターやプロ資材店で購入して居ましたが
この製品の事は知りませんでした、今の時期でも柔らかくて
取り回しが楽です、耐薬品性能が不明ですが結果が良ければ
今後も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする