透明ビニールホース

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34569884 品番 6x8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別ドラム巻 使用温度範囲(℃)-5〜60 使用流体空気/水 材質軟質塩化ビニル 長さ(m)100 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 用途工場設備配管から農業、園芸の散水 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食衛適合/柔軟性/透明性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-29
用途:
雨水の排水用に
株式会社布施興業 様 (サービス業)

網が入っていないので、折れたらなかなか流れてこない、まっすぐの配置なら良かったが、ホースに癖がついていて、折れたら流れにくい、真夏の直日光下なら、良いかも。

対象商品:
34569893
2023-09-07
用途:
配線時
九州消防株式会社 様 (建設業・工事業)

納品も早くて良いと思います
製品も状態が良くきれいでした

1人が参考にしています
対象商品:
85224309
2022-11-03
用途:
グラウト注入用注入口ホースとして
株式会社 零 様

ビニールホースとしては、ちょうど良い硬さがあり
我々の作業には適している。

1人が参考にしています
対象商品:
34570006
2022-09-06
用途:
無収縮モルタル工事で、注入工事で使用する。
練成工業株式会社 様

ビニールホースで、使い易い切り易い、重さも負担にならず、7〜8回のリピーターです。

対象商品:
34569884
2021-11-17
用途:
吸引用のホースとして

中央配管から吸引器までのホースとして活用しています。医療機器卸さんが持ってくる製品も同等のものでしたので、モノタロウに切り替えました。安価なのでとても助かっています。

対象商品:
34569954
2022-01-31
用途:
水素と酸素の混合気体を爆発させて水を合成の理科実験。

私の実験には大変いいです。
透明ですので水がよく分かります。・

対象商品:
34569945
2021-01-20
用途:
配送の際 陶器の口部分を守る為に使用
卸売・小売業

口径が良い、合う大きさが多いので便利。しっかりしていてはさみでカットして使うのですが弾力がかなりあり良い。

1人が参考にしています
対象商品:
34569945
2020-08-28
用途:
製品の保護

色んなホースを使った中でこの商品が一番でした。
だんだん値段が上がっていくのが気になりますが・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする