※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの プーラー(引き抜き専用工具)
スーパーツールの ギヤプーラー
ギヤープーラ GT型 (3本爪プーラ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
破断荷重(kN)
100
注文コード
34570033
品番
GT8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,540
この商品は
被引き抜き物の直径最大・破断荷重・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
2本爪型よりセットしやすく荷重安定型
質量(kg)
7.0
爪形状
3本ツメ
おねじ外径(mm)
28
破断荷重(kN)
100
付属品
GPオイル(15g入)
トラスコ品番
288-2493
タイプ
3本爪専用型
寸法H(mm)
240
寸法t(mm)
100(寸法Dが最大の時)
寸法S(mm)
6.7
寸法D(mm)
最小/80、最大/200
寸法B(mm)
30
穴数
爪/2
注意
※寸法HはDが最小のとき、おねじを最大に引上げた場合の寸法です。