スーパーツール
スーパーツールの プーラー(引き抜き専用工具)
スーパーツールの ギヤプーラー
ギヤープーラ GT型 (3本爪プーラ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
破断荷重(kN)
125
注文コード
34570042
品番
GT12
参考基準価格(税別)
¥92,220
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
被引き抜き物の直径最大・破断荷重・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
2本爪型よりセットしやすく荷重安定型
質量(kg)
14.0
爪形状
3本ツメ
おねじ外径(mm)
32
破断荷重(kN)
125
付属品
GPオイル(15g入)
トラスコ品番
288-2507
タイプ
3本爪専用型
寸法H(mm)
275
寸法t(mm)
125(寸法Dが最大の時)
寸法S(mm)
8.0
寸法D(mm)
最小/120、最大/300
寸法B(mm)
32
穴数
爪/3
注意
※寸法HはDが最小のとき、おねじを最大に引上げた場合の寸法です。