EZ7440X-A 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 34570173

充電ドリルドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34570173 品番EZ7440X-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

作業が早い「高速」、高トルクの「低速」にスピードが切り替えられます。
きめ細かくトルク設定ができ、ネジの締めすぎを防ぎます。
スイッチOFFで駆動メカがロック。手で最後の確認締め(手締め確認)ができます。
クラッチが効くと自動的に電源OFF。ネジ山を傷める心配がなく、電池のムダ遣いも防止。
LEDライトでネジ締め部をはっきり照らします。

ねじ締め能力
ハイモード
木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約880本
ボード用スクリューネジ(Φ3.8×28mm・石膏ボードの厚み12.5mm+赤松)約880本
テクスネジ・SPC(Φ3.5×13mm・板厚1.6mm)約630本
テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本
穴あけ能力
ハイモード
ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約18穴
木工・米松(Φ18×120mm)約70穴
ロウモード
ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約15穴
木工・米松(Φ30×40mm)約110穴
最大締付トルク(N・m)
(弾性体締付トルク)高速/8.8、低速/26
※(剛性体締付トルクの場合)高速/21.6、低速/34.3
仕様
高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付
LEDライト、リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3.3 チャック(mm)キイレスチャック(1.5〜13) 充電時間(分)38 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5〜4.4[5〜45]まで約0.23[2.36]きざみ) バッテリーリチウムイオン(EZ9L41) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)189×221×60 質量(kg)1.6 付属品ドライバービット#2+65mm(EZ9BP221) 回転数(min-1[回/分])高速/200〜1350、低速/60〜400(無段変速)
注意
※能力はフル充電での目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32635294
2010-10-28
用途:
配管工事や器具取付時などの穴空けやビス止めなど

やはり松下のマイジョイとは比較にならないパワーがあります。
バッテリーがかなり長持ちで、継ぎ足し充電が可能なので効率的に充電出来ます。
見た目よりも軽いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする