ねじ締め能力
木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約240本
木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約70本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約450本
ボルト締め能力
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約320本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約830本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約150本
仕様
ワンタッチビットロック方式
ブレーキ・LEDライト付き
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150.0[1530]
バッテリーリチウムイオン(EZ9L40)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)155×228×59
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×61×221
質量(kg)1.5
打撃数(min-1[回/分])Hモード(強)/0〜3000、Sモード(弱)/0〜2500
付属品ドライバービット#2+65mm
色黒
トラスコ品番430-5965
回転数(min-1[回/分])Hモード(強)/0〜2700、Sモード(弱)/0〜2400