EZ7544X-R 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 34570234

充電インパクトドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34570234 品番EZ7544X-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

打撃力切替で失敗を減らす。

ねじ締め能力
木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約240本
木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約70本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約450本
ボルト締め能力
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約320本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約830本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約150本
仕様
ワンタッチビットロック方式
ブレーキ・LEDライト付き
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150.0[1530] バッテリーリチウムイオン(EZ9L40) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)155×228×59 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×61×221 質量(kg)1.5 打撃数(min-1[回/分])Hモード(強)/0〜3000、Sモード(弱)/0〜2500 付属品ドライバービット#2+65mm 回転数(min-1[回/分])Hモード(強)/0〜2700、Sモード(弱)/0〜2400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする