※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MF-16 ミラフレキMF(PFD) 未来工業 34570505 MF-16 ミラフレキMF(PFD) 未来工業 34570505

ミラフレキMF(PFD)

(4件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34570505 品番 MF-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

JIS C8411

長さ(m)50 外径D(Φmm)23 近似内径d(Φmm)16 ベージュ 仕様複層波付管(高耐候) 質量(kg)約10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

従業員のわがままで、配線工事をしました。見栄えも良くていいですね。

対象商品:
46785216
2023-04-08
用途:
品物は 申し分なし

やや硬いが 耐候性もありそうで安心できます
品物は申し分なし

2人が参考にしています
対象商品:
46785173
2022-11-27
用途:
既設制御盤の改造
みやでん 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

黒色防水配管なので、露出配管として使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
46785173
2014-06-17
用途:
太陽光発電

未来工業さんの製品なら信頼できます。価格でモノタロウさんから購入。メーカ直送ですぐに届きました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする