TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 34570767 品番 TCN-14S
参考基準価格(税別)¥7,330 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

TLチューブの波付タイプです。

長さ(m)50 外径(Φmm)18 近似内径(Φmm)14 用途電話線、同軸ケーブル、通信配線用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86852026
2022-11-20
用途:
地質調査用ケーブル
有限会社アスクシステム 様

TLフレキ 呼び線が入っている為、ケーブルの引き込みが簡単で機能的です。

対象商品:
86852026
2022-11-17
用途:
地質調査用ケーブル
有限会社アスクシステム 様

TLフレキ 呼び線が入っている為、ケーブルの引き込みが簡単で機能的です。

対象商品:
34570767
2019-09-06
用途:
ハウスメーカーの指定

黒色のφ13〜14CD管の指定で探したがなかなか見つからず、見つかってホッとしました。予算的にも助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
86852026
2017-07-27
用途:
電気探査用ケーブルの保護
有限会社アスクシステム 様

全体の撚りがキツく、もう少し柔軟性がほしい。
引き込み用のワイヤーはとても機能的です。

1人が参考にしています
対象商品:
34570767
2017-10-11
用途:
電線の埋設
その他業種

注文から、受け取りまでに、短時間で届き、作業日に間に合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする