- ファブリーズ 消臭芳香剤 置き型 部屋用 本体 付け替え 各種 P&G 34571187

- ファブリーズ 消臭芳香剤 置き型 部屋用 本体 付け替え 各種 P&G 34571187
- ファブリーズ 消臭芳香剤 置き型 部屋用 本体 付け替え 各種 P&G 34571187

ファブリーズ 消臭芳香剤 置き型 部屋用 本体 付け替え 各種

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(130g)
香り無香
商品タイプ本体
内容量1個(130g)注文コード34571187品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ファブリーズ独自のテクノロジー「新開発のニオイキャッチャーゼリー」で、香りに頼ることなく空気に漂っているニオイを逃さず消臭します。
どこにおいても邪魔にならないすっきりデザイン。使う場所に合わせて、3タイプの置き方で自由に置くことができます。(縦置き、横置き、寝かせ置き)

用途
消臭:室内用
商品タイプ本体香り無香シリーズファブリーズ使用場所室内アズワン品番64-1059-45危険物の類別非危険物
注意
【使用上の注意】※用途以外には使用しないでください。
※本品は食べられません。
※ジェルの誤飲等を避けるため、幼児の手の届かない所に置いてください。
※白っぽい固まりや液状のものが見えることがありますが、性能上は問題ありません。
※液状成分を含んでいますので、カバーを下にして置かないでください。
※製品を振らないでください。内容物がとびでることがあります。
※内容物がこぼれた場合はすぐに拭き取ってください。
※直射日光の当たる所や、温度が40度を超える所での保管、使用は避けてください。
※電化製品の上などでは、熱くなることがありますので使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 置き型ファブリーズ
自動車・二輪車・自転車関連業

そんなに爽やかではありませんでしたまた違うのも試してみたいです。

対象商品 : 34571257
2023-02-13
用途: 室内の消臭
サービス業

しっかり室内の消臭ができるので重宝しています。ケースと別に消臭剤の部分を付け替えできるのでごみを減らして環境にやさしいところが気に入っています。おすすめ商品割引価格で購入できたので、まとめて購入しました。

対象商品 : 26577784
2023-02-06
用途: 玄関、下駄箱に使ってます
マイ電気商会建設業・工事業

玄関、下駄箱に使ってますがこの匂いが好きです。リピート買いで交換しています。
フィルム剥いでそのまま置いています。

対象商品 : 34571205
2021-03-09
用途: 事務所の消臭

男性社員のたばこや体臭で困っていましたが、使用してから
あまり気にならなくなりました。

対象商品 : 34571205
2020-12-16
用途: 車内
自動車・二輪車・自転車関連業

部屋置きだけど関係ない。
ハイエースの空間にピッタリ。

対象商品 : 26577775
2020-04-06
用途: 部屋の消臭
不動産業

自然な香りで良いです。どの部屋でも問題ない香りです。

対象商品 : 26577784
2020-02-09
用途: 家じゅうの臭いが発生している場所に使う
その他業種

長年愛用しております「除菌」を指定しています、とても気に入っています。台所・玄関・トイレのドア前・パソコンの前にも(^_-)-☆

対象商品 : 34571214
2018-05-28
用途: 自宅の消臭

他の部品などと定期的に買っており大変重宝しております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする