NC-TGN01 エネループ用充電器 SANYO(三洋電機) 34571354

NC-TGN01 エネループ用充電器 SANYO(三洋電機) 34571354 NC-TGN01 エネループ用充電器 SANYO(三洋電機) 34571354

エネループ用充電器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34571354 品番NC-TGN01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スライドカバーデザインでスマートに充電。
単3形エネループ2本を約3.5時間で2倍速充電可能。
単3形、単4形とも1〜4個で混合充電可能。
電池長持ち!高精度マイコンで個別に充電しすぎを防止

充電時間
単3形/約7時間(1〜4個)、約3.5時間(1〜2個)
単4形/約6時間(1〜4個)、約3時間(1〜2個)
質量(g)約120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×29×110 入力電源AC100V-120V
注意
※eneloop充電池は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34571354
2018-10-02
用途:
エネループ充電乾電池の充電

エネループ充電乾電池を夜間の海釣り。家の非常時のライト。車等の暗くて見にくい場所の点検等の照明。スマートホン充電の予備など、今年は多くの災害が全国で停電も多く期間も長いです、そんな時に充電済み乾電池の予備を多く持っているので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする