DBLTACTサポーター

(11件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34571625 品番 DT-SL-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

左右のDカンが便利!
内側にはメッシュ+滑り止め加工
体にフィットする湾曲型

ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×800×40 適合ベルト幅(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34571634
2020-06-02
用途:
内装作業
ウメヤス建築 様

主人が大工をしていますが これを使用してから 腰への負担が軽減された様です。
しっかりした作りで またリピしたいと思います。

対象商品:
34571616
2017-05-24
用途:
腰道具に

ベルト通しはベルクロで開放できて、道具の付け替えが楽です。
背面のベルト通し2つは左右に動きますが、両端のD環が付いた箇所は固定です。もっとも使う道具を装備したい位置なのに。
左右の端までベルトループが移動してくれたら、満点です。

3人が参考にしています
対象商品:
34571616
2014-11-28
用途:
常時安全帯着用
サント工業有限会社 様 (建設業・工事業)

安いのに腰をしっかりサポートしてくれます。
しいて言えば、650Lの長さならなをいいですね。

対象商品:
34571625
2013-12-16
用途:
外装作業

安価ながら充分な機能があり、安全最優先での作業の実践に役立つ一品。

対象商品:
34571616
2018-09-08
用途:
腰袋をつける時
高橋興産 様 (建設業・工事業)

腰袋が重たいとクッション材がずれて来て腰袋ごとずれて落ちてしまう。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
34571607
2014-01-15
用途:
土建作業等

釘袋の位置が自分で納得する位置に納まらない。
Dカンがあまり機能しない。
値段相当だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
34571616
2012-05-15
用途:
腰道具をつけたベルトのサポーター

下記レビューに追加、一年の使用では全く問題ありません。生地の破れ、ステッチの解れ当も一切無し。

1人が参考にしています
対象商品:
34571625
2013-01-27
用途:
内装業

この値段とは、思えない出来に満足ですし、造りもとてもしっかりとしていますので、安心して使えますよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする