曜日別特売
DT-OB-NE DBLTACTワンタッチベルト DBLTACT 34571652

DT-OB-NE DBLTACTワンタッチベルト DBLTACT 34571652
DT-OB-NE DBLTACTワンタッチベルト DBLTACT 34571652

DBLTACTワンタッチベルト

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルト色ネイビー
内容量1本注文コード34571652品番DT-OB-NE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!
軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル
縦折れに強いGI織!

ベルト色ネイビー有効長(mm)1100ベルト幅(mm)50バックルポリカーボネット製ワンタッチバックル織り方GI織
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34571652
2021-07-02
用途: 腰袋を付けるベルト
KEN工房

価格を考えると期待はしてませんでしたが、しっかりとしたベルトで重い腰袋を付けても
安定してます。気になるのはワンタッチベルトに若干の遊びが無く外しにくいですが
馴染んできたら以外に良いかもです。

対象商品 : 34571643
2021-04-18
用途: 屋根の雪下ろしに使用
その他業種

腰のベルトとしてロープを縛り安全綱として大事な役割をして居ます。

1が参考にしています
対象商品 : 48343084
2022-09-20
用途: 釘袋

バックル部分が弱いです
半年使えませんでした....

対象商品 : 34571643
2020-08-26
用途: 大工作業
ウメヤス建築

幅も広く 丈夫そうで腰の負担も少なそうです。
取り外しも楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 34571661
2022-05-03
用途: 大工
建設業・工事業

2回購入したが、2回とも1ヶ月もたたずに、バックルの爪が割れて使用不能になった。
もう二度と買わない。

1が参考にしています
対象商品 : 34571652
2017-06-17
用途: 腰袋用
建設業・工事業

作業員に腰袋用のベルトを購入。使いやすいと気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 34571652
2015-11-14
用途: 腰袋のベルト

太さも十分あって良いと思います。ただはめ込む時に少し入りづらいかなという感じはありますが、値段も考えて満足です。

対象商品 : 34571652
2019-11-01
用途: 作業袋のベルト
神田インテリアライフ

ベルトを付ける時とか外すときに接合部分が悪くて簡単に外れません。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする