DBLTACTワンタッチベルト

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34571661 品番 DT-OB-GL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!
軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル
縦折れに強いGI織!

ベルト色グレー 有効長(mm)1100 ベルト幅(mm)50 バックルポリカーボネット製ワンタッチバックル 織り方GI織

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34571652
2021-07-02
用途:
腰袋を付けるベルト
KEN工房 様

価格を考えると期待はしてませんでしたが、しっかりとしたベルトで重い腰袋を付けても
安定してます。気になるのはワンタッチベルトに若干の遊びが無く外しにくいですが
馴染んできたら以外に良いかもです。

対象商品:
34571643
2021-04-18
用途:
屋根の雪下ろしに使用
その他業種

腰のベルトとしてロープを縛り安全綱として大事な役割をして居ます。

1人が参考にしています
対象商品:
48343084
2022-09-20
用途:
釘袋

バックル部分が弱いです
半年使えませんでした....

対象商品:
34571643
2020-08-26
用途:
大工作業
ウメヤス建築 様

幅も広く 丈夫そうで腰の負担も少なそうです。
取り外しも楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
34571661
2022-05-03
用途:
大工
建設業・工事業

2回購入したが、2回とも1ヶ月もたたずに、バックルの爪が割れて使用不能になった。
もう二度と買わない。

1人が参考にしています
対象商品:
34571652
2017-06-17
用途:
腰袋用
建設業・工事業

作業員に腰袋用のベルトを購入。使いやすいと気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
34571652
2015-11-14
用途:
腰袋のベルト

太さも十分あって良いと思います。ただはめ込む時に少し入りづらいかなという感じはありますが、値段も考えて満足です。

対象商品:
34571652
2019-11-01
用途:
作業袋のベルト
神田インテリアライフ 様

ベルトを付ける時とか外すときに接合部分が悪くて簡単に外れません。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする