DBLTACT布製安全コード

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 使用荷重(kg)3 ブラック 注文コード34571695 品番DT-ST-02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,960
この商品は使用荷重・色など23種類から選べます 他の種類を見る

布製だから絡みにくい!
撥水効果抜群!
丈夫な材質!
布製だから破断強度が非常に強い!

使用荷重(kg)3 ブラック 先端形状片側:フック×1個、片側:ループ 自然長(mm)730 最大長(mm)1340

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48340896
2018-01-20
用途:
安全巡視時
日立造船株式会社 様 (建設業・工事業)

もともとビニール製の螺旋紐を3本使用していましたが、すぐに絡まるためこちらにしました。絡みますが不快感は減りました。

対象商品:
48340835
2016-01-26
用途:
脚立での作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ワイヤータイプより柔軟で、すごく良かったです。

対象商品:
48340817
2016-01-13
用途:
工場作業時

ツール落下防止の為に購入。もう少し安価だと助かります。

対象商品:
48340896
2015-08-03
用途:
電工

絡んでもすぐにほどけるし、長さも丁度いいです。
工具につけるワイヤーがセットだともっといいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする