曜日別特売
DT-ST-02GR DBLTACT布製安全コード DBLTACT 34571704

DT-ST-02GR DBLTACT布製安全コード DBLTACT 34571704
DT-ST-02GR DBLTACT布製安全コード DBLTACT 34571704
DT-ST-02GR DBLTACT布製安全コード DBLTACT 34571704

DBLTACT布製安全コード

(4件のレビュー)
取扱い終了
使用荷重(kg)3
グレー
自然長(mm)730
先端形状片側:フック×1個、片側:ループ
内容量1本注文コード34571704品番DT-ST-02GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

布製だから絡みにくい!
撥水効果抜群!
丈夫な材質!
布製だから破断強度が非常に強い!

使用荷重(kg)3グレー先端形状片側:フック×1個、片側:ループ自然長(mm)730最大長(mm)1340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48340896
2018-01-20
用途: 安全巡視時
日立造船株式会社建設業・工事業

もともとビニール製の螺旋紐を3本使用していましたが、すぐに絡まるためこちらにしました。絡みますが不快感は減りました。

対象商品 : 48340835
2016-01-26
用途: 脚立での作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ワイヤータイプより柔軟で、すごく良かったです。

対象商品 : 48340817
2016-01-13
用途: 工場作業時

ツール落下防止の為に購入。もう少し安価だと助かります。

対象商品 : 48340896
2015-08-03
用途: 電工

絡んでもすぐにほどけるし、長さも丁度いいです。
工具につけるワイヤーがセットだともっといいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする