DBLTACT Wピンバックルベルト

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34571722 品番 DT-PB-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ベルト内側にクッション性に富んだEVAを採用しているので、腰の負担を緩和!
ベルト全体に穴が空いているので、自分のサイズに合わせやすい!
最大130cmのウエストまで対応!
穴の好きな位置にカラビナでカスタマイズ可能!

ベルト色ブルー 有効長(mm)1300 ベルト幅(mm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34571713
2022-09-27
用途:
工場内の作業(荷物の積み下ろし含む)
三重JR株式会社 様 (製造業)

1日の内何時間かは荷物の出し入れがあり、その際に積み下ろし業務がありました。年齢とともに腰への負担も大きくなり、市販のコルセットを巻いたりしていましたが、このベルトでコルセット無しでもホールド感があり大変重宝しております。それでいて柔らかいので、非常に良いと思います。

2021-06-07
用途:
機械メンテナンス作業着
Alteclassi 様 (製造業)

ベルト幅が広い+厚みがあるので手持ちの作業着2着でベルト穴に通らなかった。
航空機に乗る時は保安検査で引っ掛かるベルトですので外してチェックを受ける必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする