SN-730 保護メガネ 1眼型 SN-730 山本光学 34571957 SN-730 保護メガネ 1眼型 SN-730 山本光学 34571957 SN-730 保護メガネ 1眼型 SN-730 山本光学 34571957

保護メガネ 1眼型 SN-730

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34571957 品番 SN-730
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
形状1眼型 機能上ひさしサイド付、角度調整可能、ニュークッションバー付 用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業 トラスコ品番324-1939 クリア 質量(g)43 レンズ色クリア フレーム色クリスタルグリーン 加工硬化処理 JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ペドロイド・AFレンズ アズワン品番1-6675-01 特性耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34571966
2022-07-03
用途:
金属部品の機械加工
有限会社鎌田製作所 様

視界は良い。 細かい切粉の上からの 侵入は 防いでくれる。難点は チョット レンズが重いため 下にずれてきてしまう。耳かけのところに 柔らかい滑り止めが欲しいです。

対象商品:
34571966
2022-03-11
用途:
機械メンテナンス
卸売・小売業

マスク使用時に特に曇りが酷く作業に支障がでる事がある。

対象商品:
34571941
2016-11-21
用途:
樹脂の精密研磨
スタジオ永井 様

メガネをかけていても楽に使うことができます。軽いことが何よりも助かります。

対象商品:
34571941
2014-07-02
用途:
研磨作業

あせ止めが良い

対象商品:
34571966
2013-06-24
用途:
部品組み付け時のサンダー作業

フィット感は、かなりいいです。大きさも大きすぎず小さすぎず丁度いいです。
保護めがねは、傷つくと目の疲れが激しいので取扱いに注意が必要です。
顔を洗う時や使用しない時には、専用のハードケースで保管したいです。
このメガネをまた買おうとおもいますので専用のハードケースも、発売してください。
(いままでも、ハードケース使用です。)メガネの持ちが、格段にちがいます。

2人が参考にしています
対象商品:
34571941
2019-02-07
用途:
機械加工時の保護メガネ
株式会社水野電機 様

顔へのフィット感も良くあまり耳が痛くなりにくいです。

対象商品:
34571941
2016-06-23
用途:
ばり取り

メガネ使用では、保護できませんでした

MonotaROからの回答

メガネ併用不可商品です。
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

対象商品:
34571941
2011-01-21
用途:
山仕事
相葉林業 様

フィット感は抜群だけど、曇り止め加工がすぐに取れる

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする