山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の シールド(防災面)
山本光学の ヘルメット取付型 シールド(防災面)
YF-260 マルチ取付タイプ防災面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34572002
品番
YF-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
様々なヘルメットに装着可能なマルチ取り付けタイプ 眼や顔全体を保護
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
アクリル
適合
適合ヘルメット:MP型、前ひさし型(リブ小型・リブ大型・溝付型・深溝付型)
種別
ひさしなし
色
透明
質量(g)
216
対応
MP型対応、溝付型対応
レンズサイズ(mm)
高さ215×幅250×厚2
材質(フレーム)
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※全周つば型のヘルメットには対応しておりません。