寸法的には少し大きかったのですが、取付でみたら意外とピッタリでフィッティングのために用意したワッシャー類が不要となりました。以前に購入したスプリングのばね定数から選定したので、走行したときは驚きでした。飾り物になっているマウンテンバイクのリアサスペンションが機能しました。他の方にもぜひおすすめしたい。
素人考えでクッションに改造しようとしたのでが、中々むつかしく、何かに使おうと思っています。
商品を選ぶ際詳細なデータが記載されているが、内径が記載されていなかった為やむなく写真をモノサシで計り使えそうだったので撰んだが、15.3mm以上必要だった内径は実物は14.5mmだったので0.8mmリューターで削らねばならなかった。異形断面以外に丸線もラインナップしていただければ内径に余裕があったのだが、残念です。